Pakopinė lūpa fiksuota 90

Prekės Nr.: 361420 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 89,5 mm
Žiaunų aukštis h 34 mm
Aukštis h1 16 mm
Žiaunų ilgis l 67 mm
Ilgis l1 32 mm
tipui 90
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; NC8
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361420 90
EAN / GTIN 4250364401104
Gamintojo numeris 6921674006731

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotos žiaunos.
Dyd. 90, 125 ir 160 su greitojo keitimo sistema, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.
Sriegis M10 HD lūpų tvirtinimui, kai dydis 125 ir 160.

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitijo keitimo sistema.
Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.