{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 89,5 mm | |
backhöjd h | 34 mm | |
Höjd h1 | 16 mm | |
backlängd l | 67 mm | |
Längd l1 | 32 mm | |
För typ | 90 | |
passar färgkod | TC; LC; NC8 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361420 90 | |
EAN/GTIN | 4250364401104 | |
Tillverkarens nummer | 6921674006731 |