• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania TITAN 2 z funkcją pomiaru siły mocującej „Clamp assist”, Typ: 125L

Nr art.: 361304 125L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361304 125L
Numer producenta 6921838000066
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Prowadnice hartowane indukcyjnie. Powierzchnia boczna, górna i dolna szlifowane.
Cecha:
imadło do modułowego systemu mocowania.
Zwiększony skok do właściwego mocowania półfabrykatów, w połączeniu z funkcją docisku.
Szczęki ze śrubami sześciokątnymi M12.
8 mm strata krawędzi mocowania przy dociskaniu, 3 mm przy Gripp.
Możliwość mocowania w pobliżu włókien neutralnych.
Kompatybilność ze szczękami mocującymi poprzednich modeli.
Otwór wylotowy do chłodziwa oraz wiórów. Precyzyjne rowki naprowadzające.
Gwint do ogranicznika obrabianych przedmiotów i do przedłużki.
Maksymalna siła mocowania 40 kN.

Zaleta:

Precyzyjne, wydajne wielofunkcyjne imadła wysokociśnieniowe.
  • Pewne mocowanie półwyrobów na wrzecionie wysokociśnieniowym z bardzo długim skokiem
  • Dokładka obróbka wykańczająca, korpus obrobiony ze wszystkich stron.

Funkcja:

Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm).
Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.
Wrzeciono wysokociśnieniowe z czujnikiem pomiarowym, całkowicie zamknięte. Transmisja sił zaciskających drogą radiową (2,4 GHz) do układu pomiarowego nr 361306. Niewrażliwy na wibracje, ochrona chłodziwem.

Zastosowanie:

Do konwencjonalnego mocowania za pomocą wkładek i dociskaczy. Mocowaniepółfabrykatów, części wyciętych palnikiem i piłą przez zaciśnięcie na nich hartowanych, wymiennych kłów wkładek mocujących. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do 1000 N/mm2. Możliwość zastosowania w pozycji poziomej i bocznej.
Do pomiaru i kontroli faktycznych sił zacisku.

W dostawie:

Wraz z 3 kluczami trzpieniowymi, zestaw 12-kątnych kluczy nasadowych SW 14, 4 łapy zaciskowe.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zob. nr 361331 − 361970.
Klucze dynamometryczne nr 656050, wielk. 60.

Wskazówka:

Elektroniczna jednostka odbiorcza „Clamp assist” zob. nr 361306.
Przedłużka i przygotowanie do przykręcenia na ścianie czołowej drugiego imadła - na zamówienie.