Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tensor de alta presión CN TITAN 2 con función de medición de fuerza de sujeción “Clamp assist”, Tipo: 125L

Número de artículo: 361304 125L

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 361304 125L
Número del fabricante 6921838000066
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Vía de guiado templada por inducción. Parte lateral, superior e inferior rectificada.
Característica:
Tensor para sistema de sujeción modular.
Carrera de fuerza ampliada para una sujeción segura de piezas brutas en combinación con la función de tracción hacia abajo.
Bocas con tornillos cilíndricos M12.
Borde de sujeción perdido de 8 mm en el caso de tracción hacia abajo.
Sujeción posible cerca de las fibras neutras.
Son compatibles mordazas de sujeción de los modelos anteriores.
Orificio de salida para el refrigerante y las virutas. Ranuras de alineación precisas.
Rosca para tope de pieza de trabajo y para prolongación.
Fuerza de sujeción máxima de 40 kN.

Ventaja:

Mordaza de alta presión multifunción, precisa y potente.
  • Sujeción fiable de piezas brutas mediante husillo de alta presión con carrera de fuerza extralarga.
  • Mecanizado exacto de los prefabricados, cuerpo de base mecanizado por todas partes.

Función:

Apriete exclusivamente con llave dinamométrica regulable (máximo 30 Nm).
Con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico.
Husillo de alta presión dotado de sensores de medición, completamente encapsulado. Transmisión inalámbrica de las fuerzas de apriete (2,4 GHz) al sistema de medición n.º 361306. Insensible frente a vibraciones, protegido contra refrigerantes.

Aplicación:

Para la sujeción convencional, sujeción por agarre y sujeción de tracción hacia abajo. Sujeción de piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de elementos de agarre templados e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiados para todos los materiales hasta una resistencia de 1000 N/mm2. De aplicación horizontal y lateral.
Para medir y comprobar las fuerzas de apriete reales.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 llaves de espigón, inserto para llaves de vaso de 12 caras SW 14, 4 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

Bocas, ver n.º 361331 − 361970.
Llave dinamométrica n.º 656050 tamaño 60.

Nota:

Unidad de recepción electrónica “Clamp assist”, ver n.º 361306.
Prolongación y unión atornillada frontal de un segundo tensor a petición.