Izvedba:
Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.
Karakteristike:
Stega za modularni stezni sustav.
Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.
Čeljusti s vijcima M12.
Visina stezanja od 8 mm prilikom stezanja prema dolje, 3 mm kod grip stezanja.
Moguće stezanje u blizini neutralne osi.
Stezne su čeljusti prethodnih modela kompatibilne.
Izlazni otvor za rashladno sredstvo i odvojene čestice. Precizni utori za poravnavanje.
Navoj za graničnik obratka i za nastavke.
Maksimalna stezna sila 40 kN.
Prednost:
Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.
- Pouzdano stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim steznim rasponom.
- Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.
Funkcija:
Stezanje isključivo namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).
Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim multiplikatorom sile.
Visokotlačno vreteno s mjerenjem sile, u potpunosti zatvoreno. Prijenos steznih sila putem radio veze (2,4 GHz) do mjernih sustava br. 361306. Nije osjetljivo na vibracije, zaštićeno rashladnim sredstvom.
Upotreba:
Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje prema dolje. Stezanje neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova se vrši utiskivanjem kaljenih i izmjenjivih šiljaka u obradak. Prikladno za sve materijale do vlačne čvrstoće od 1.000 N/mm2.2. Primjenjiva horizontalno i bočno.
Za mjerenje i provjeru stvarnih steznih sila.
Opseg isporuke:
Uključuje 3 šesterokutna ključa , 12-kutni uložak za nasadni ključ SW 14, 4 stezne vilice.
Dodatni pribor:
Napomena:
Elektronska prijemna jedinica „Clamp assist” vidi br. 361306.
Proširenje i spajanje druge stege s čeone strane dostupno na upit.