• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Imadła 5-osiowe TeleSense, Typ: 125

Nr art.: 361270 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szybka regulacja zakresu mocowania tak
Wys. całkowita H 187 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania Przy 50 Nm
Siła mocowania 40 kN
Maksymalny moment obrotowy 50 Nm
Z otworem tak
Średnica otworu D 25 mm
Wymiar 200
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M M10
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
Masa 38,5 kg
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361270 125
EAN / GTIN 4250364404075
Numer producenta 6921868000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • Idealne rozwiązanie do stosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych.
  • Stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o niewielkim zapotrzebowaniu na konserwację. Kontur kolidujący pozostaje niezmieniony.
  • Wymiana szczęk bez użycia narzędzi dzięki szybkozłączu.
  • Standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 do systemu mocowania w punkcie zerowym wymiar 200.
  • Siła mocowania 40 kN przy 50 Nm liniowo.
  • Maksymalna elastyczność: Uniwersalna szczęka szybkowymienna nr 361275 do różnych zastosowań; w efekcie skrócenie czasu przezbrajania i mniejszy nakład siły. Kompatybilność z mobilnymi szczękami CentroGripp, T-Rex, NC8 i TITAN 2 dzięki adapterowi szczękowemu nr 361285.
  • Możliwość wykrywania siły mocowania wszystkimi kompatybilnymi szczękami dzięki zintegrowanej we wrzecionie jednostce pomiarowej (wielk. 125CONNECT). Zasięg transmisji do 20 m. Łatwa i szybka wymiana baterii. Temperatura pracy między 10°C, a 40°C. Kod QR na tabliczce znamionowej umożliwia szybki dostęp do informacji technicznych, akcesoriów, części zamiennych i serwisu.

W dostawie:

Korba ręczna, klucz Torx T10, Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643229 wielk. 10, szczęki nasadowe nr 361275 − 361285, łapy mocujące nr 361289, sworznie mocujące nr 360025 wielk. 25M10 lub 25M10/138, adapter do szczęk nr 361285, listwa Gripp nr 361280, przedłużka wrzeciona nr 361287. Dalsze wyposażenie dodatkowe po uzgodnieniu.