Mordazas de fijación de 5 ejes TeleSense, Tipo: 125

Número de artículo: 361270 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste rápido del rango de sujeción sí
Altura total H 187 mm
Mordazas intercambiables sí
Selección de fuerza de sujeción A 50 Nm
Fuerza de sujeción 40 kN
Par máximo 50 Nm
Con perforación sí
Diámetro de la perforación D 25 mm
Medida de referencia 200
Con rosca sí
Tamaño de rosca M M10
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Peso 38,5 kg
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361270 125
EAN / GTIN 4250364404075
Número del fabricante 6921868000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
  • Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento. El contorno de interferencia permanece inalterado.
  • Cambio de mordazas sin herramientas con cierre rápido.
  • De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, distancia entre puntos 200.
  • Fuerza de sujeción 40 kN con 50 Nm lineales.
  • Máxima flexibilidad: mordaza universal de cambio rápido n.° 361275 para diferentes aplicaciones; esto reduce el tiempo de configuración y requiere menos esfuerzo. Compatible con las mordazas móviles de Centro Gripp, T-Rex, NC8 y TITAN 2 mediante adaptador de mordaza n.° 361285.
  • La fuerza de sujeción se puede medir con todas las mordazas compatibles mediante una unidad de medición integrada (tam. 125CONNECT) en el husillo. Alcance de transmisión de hasta 20 m. Cambio de batería fácil y rápido. Temperatura de funcionamiento entre 10 °C y 40 °C. Código QR para un acceso rápido a la información técnica, accesorios, piezas de repuesto y servicio en la placa de características.

Volumen de suministro:

Manivela, llave Torx T10, guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.° 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.° 643229 tam. 10, mordazas intercambiables n.° 361275 − 361285, bridas de sujeción n.° 361289, pernos de sujeción n.° 360025 tam. 25M10 o 25M10/138; adaptador de mordaza n.° 361285, barra de agarre n.° 361280, prolongación de husillo n.° 361287. Otros accesorios a petición.