5-akset skruestik TeleSense, Type: 125

Art.-nr.: 361270 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Nulpunktsspændesystem
Højde h 187 mm
Maksimal spændvidde 199 mm
Spændekraft op til maks. 40 kN
Maks. moment 50 Nm
Vægt 38,5 kg
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361270 125
EAN/GTIN 4250364404075
Producentnummer 6921868000055
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
  • Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov. Interferenskonturen forbliver uændret.
  • Værktøjsfri udskiftning af kæber med hurtiglukning.
  • Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200.
  • Spændekraft 40 kN ved 50 Nm lineært.
  • Maksimal fleksibilitet: Universal-hurtigskiftebakke nr. 361275 til en lang række forskellige anvendelser. Dette reducerer klargøringstiden og kræver mindre kraftanvendelse. Kompatibel med de mobile bakker fra CentroGripp, T-Rex, NC8 og TITAN 2, vha. bakkeadapter nr. 361285.
  • Spændekraften kan bestemmes med alle kompatible bakker ved hjælp af en integreret måleenhed (str. 125CONNECT) i spindlen. Transmission op til 20 m. Nemt og hurtigt skift af batteri. Driftstemperatur mellem 10° C og 40° C. QR-kode for hurtig adgang til tekniske oplysninger, tilbehør, reservedele og service findes på typeskiltet.

Leveringsomfang:

Håndsving, Torx T10-nøgle, Quick Start Guide.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050 str. 120, 6-kant skruetrækkerindsats nr. 643229 str. 10, bakker nr. 361275361285, spændejern nr. 361289, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 eller 25M10/138; bakkeadapter nr. 361285, gribeliste nr. 361280, spindelforlænger nr. 361287. Yderligere tilbehør på forespørgsel.