• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużka wrzeciona, Typ: 75mm

Nr art.: 361287 75

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Allmatic TeleSense
Rodzaj produktu Wrzeciono
Do typu TeleSense 125
Średnica zewnętrzna D 50 mm
Długość całkowita L 99,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Numer producenta 6922861002055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Przedłużka wrzeciona 75 mm.
  • Do zwiększenia rozstawu TeleSense 125 o 75 mm
  • Łatwy montaż dzięki beznarzędziowemu systemowi Click

Pasuje do:

Imadło 5-osiowe TeleSense nr 361270.