Wkładka mocująca z węglików spiekanych, wys. 7,1−8,6 mm, Typ: 1

Nr art.: 361242 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość szczęk H 7,1 mm
Powierzchnia mocowania Uchwyt ząbkowany
Sposób mocowania Wkręcanie
Pod śruby M14×1,5
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361242 1
EAN / GTIN 4250364402279
Numer producenta 6921884036841
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Wkładki z kłami, np. do mocowania półwyrobów. Wkładka mocująca gładka, z powłoką np. do mocowania wstępnie obrobionych detali. Wkładka mocująca okrągła z kłami do wiercenia blisko krawędzi i dla dodatkowej przestrzeni pod przedmiotem obrabianym.
do materiałów ulepszonych cieplnie lub ciętych palnikiem.

Pasuje do:

Szczęka Allmatic nr 361206361354. Szczęki nasadowe GARANT Xpent nr 361128 i 361129. Szczęka nasadowa GARANT Xtric 363038 125.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw pomocniczy do wkręcania nr 361251 rozm. 1.