Upínací vložka tvrdokov výška 7,1 − 8,6 mm, Typ: 1

Artiklové číslo: 361242 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí H
7,1 mm
Upínací plocha
Ozubení na rukojeti
Způsob upevnění
Šroubování
Pro velikost šroubu
M14×1,5
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361242 1
EAN / GTIN 4250364402279
Číslo výrobce 6921884036841
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Upínací vložka s hroty, např. pro upínání polotovarů. Upínací vložka hladká, např. pro upínání předběžně obrobených obrobků. Upínací vložka kulatá s hroty pro vrtání v blízkosti okrajů s dodatečným volným prostorem pod obrobkem.
Pro vysoce zušlechtěné materiály, popř. výpalky.

Vhodné pro:

Čelisti Allmatic č. 361206 – 361354. Nástavbové čelisti GARANT Xpent č. 361128 a 361129. Nástavbová čelist GARANT Xtric 363038 125.

Zvláštní příslušenství:

Šroubovací pomůcka č. 361251 vel. 1.