Śruba torx VTX30 10 -elem., Typ: 1

Nr art.: 361164 1
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 26,65 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napęd TX30
wielkość gwintu M3
maks. moment dokręcania 2 Nm
Długość gwintu 6 mm
długość 8,5 mm
Rodzaj produktu śruba

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Numer producenta 361164 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Zestaw uchwytów mocujących 5 - osiowych. 361100 i moduły mocujące nr 361105361110.