Szczęka wysunięta Gripp System LANG, dla typu: 80

Nr art.: 361151 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 80 mm
Wysokość szczęk H 20 mm
Długość szczęk L 12 mm
Powierzchnia mocowania System uchwytów ząbkowanych DŁUGI
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361151 80
EAN / GTIN 4062406370527
Numer producenta 361151 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odcinek przylegania 3 mm.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124−361127, nr 361133, nr 361135 i 363025.
Szczęki stopniowane nr 361295–361296.