Nástavbová čelist Gripp systém LANG, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 361151 80
Sleva
3 965,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 20 mm
Délka čelisti L 12 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti, systém LANG
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361151 80
EAN / GTIN 4062406370527
Číslo výrobce 361151 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3 mm
Je nutné předem stanovit obrys zubu.

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124 − 361127, č. 361133, č. 361135 a 363025.
Stupňovité čelisti č. 361295– 361296.