Szczęka wysunięta pryzmowa, dla typu: 63

Nr art.: 361148 63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 63 mm
wysokość szczęk h 25 mm
wysokość h2 12,5 mm
długość szczęk l 19,8 mm
Dmin. 8 mm
Dmaks. 47 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Numer producenta 361148 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęka pryzmatyczna jest wykonana z 16MnCr5 i utwardzona dyfuzyjnie. Pryzma frezowana na twardo i szlifowana na grubość. Tolerancja wysokości pryzmy wynosi +/-0,025 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania okrągłych elementów.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124361127, nr 361133, nr 361135 i 363025.
Szczęki stopniowane nr 361295361296.

Wskazówka:

Pasująca szczęka oporowa o tej samej wysokości konstrukcyjnej nr 36 1149.