Szczęka gładka 3/5, dla typu: 125

Nr art.: 361143 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 125 mm
Wysokość szczęk H 20 mm
Długość szczęk L 12 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Z rowkiem tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361143 125
EAN / GTIN 4045197809513
Numer producenta 361143 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pierwszy stopień mocowania o wysokości 3 mm. Drugi stopień mocowania o wysokości 5 mm.
Powierzchnia przyłożenia 3 mm.

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124−361127, nr 361133, nr 361135 i 363025.
Szczęki stopniowane nr 361295–361296.