Boca suplementaria lisa 3/5, para tipo: 125

Número de artículo: 361143 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 125 mm
Altura de mordazas H 20 mm
Long. de mord. L 12 mm
Para anchura de tornillo de banco 125 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Con ranura
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado

Identificación y clasificación

Número de artículo 361143 125
EAN / GTIN 4045197809513
Número del fabricante 361143 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.
Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133, n.º 361135 y 363025.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.