• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęka nasadowa do obrotowego modułu zaciskowego wahliwa, dla typu: 100

Nr art.: 361133 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 40 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 60 mm
Kąt wychylenia 15 stopni
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Numer producenta 361133 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powleczona, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140-361150.

Pasuje do:

Zestaw uchwytów mocujących 5 - osiowych. 361100 i moduły mocujące nr 361105361110.

W dostawie:

wraz ze śrubami mocującymi.

Wskazówka:

Zalecenie montażu na module mocującym fix. Pasujące szczęki oporowe nr 361126.