Oprawka zaciskowa z kątem natarcia 45° i ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do toczenia wzdłużnego i czołowego dla ujemnych, kwadratowych płytek wymiennych

Nr art.: 3606742
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3606742
EAN / GTIN 7291075344707
Numer producenta 3606742
Numer L L23990 1145

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 35 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SNMG 09..
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -5,5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -5,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm