• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

PSSNR 2020K-09-JHP 45° Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Turning

Réf.: 3606742
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3606742
EAN / GTIN 7291075344707
Réf. fabricant 3606742
Article hors catalogue L23990 1145

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 09..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -5.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm