PSSNR 2020K-09-JHP Držák 45° s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí negativní čtyřhranné břitové destičky pro podélné a čelní soustružení

Artiklové číslo: 3606742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3606742
EAN / GTIN 7291075344707
Číslo výrobce 3606742
L-číslo L23990 1145

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 35 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 09
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm