Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Imadło NC ze wspomaganiem siły mocowania HiPo Clamp Ze wzmacniaczem siły, Typ: 125X

Nr art.: 360465 125X

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360465 125X
EAN / GTIN 4045197991263
Numer producenta 360465 125X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność sparowania 0,02 mm.
  • Wymiary zgodne z wyrobami innych producentów.
  • Uniwersalna konstrukcja do różnych systemów szczęk.
  • Prowadnica hartowana indukcyjnie.
  • Całkowicie zamknięte wrzeciono (mały nakład na czyszczenie).
  • Obustronne otwory gwintowane do mocowania zderzaka.
  • Zotworami 18M16 dla systemu mocowania wpunkcie zerowym ZeroClamp, wymiar 200 mm.
  • Wszystkie strony poza czołową szlifowane: możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.
  • Możliwość zamontowania przekładni kątowej.
  • Całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane.
  • Gwint do zderzaka.

W dostawie:

Ze szczękami stopniowymi 361295 125 i 361296 125, 4 łapami zaciskowymi i korbą ręczną.

Wyp. dodatkowe:

  • Płyta adaptera do szybkiej wymiany szczęk Xtric nr 361293; 361294 rozm. 125.
  • Płyty adaptera nr 361297; 361298 rozm. 125.

Wskazówka:

  • Pasujące przedłużki korpusu podstawowego 125 pod nr 360467_125 i w ETL.
  • Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzanymi Xpent.
  • Pasująca przedłużka korpusu podstawowego 160 ma nr 360420 160