Oprawka zaciskowa z dźwignią przełączającą i gniazdem na płytkę w kształcie jaskółczego ogona do dwustronnych, kwadratowych płytek wymiennych

Nr art.: 3603283
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603283
EAN / GTIN 7291075321340
Numer producenta 3603283
Numer L L23990 636

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 17 mm
  • Długość głowicy (LH) 35 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMG 1506
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -8,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm