PSDON 3232P-15-IQ Suporte de fixação com fixação por alavanca articulada e assento de placa em forma de cauda de andorinha para placas de corte reversíveis quadradas de dupla face

N.º do artigo: 3603283
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série DOVEIQTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3603283
EAN/GTIN 7291075321340
Número do fabricante 3603283
Número L L23990 636

Descrição

Descrição:

Ferramentas rotativas com WSP, comprimento funcional (LF) 170 mm, comprimento da cabeça (LH) 35 mm

Característica:

Direção (MÃO) Neutro Comprimento funcional (LF) 170 mm Largura funcional (WF) 17 mm Comprimento da cabeça (LH) 35 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 15,88 mm Designação da placa de corte (MIID) SOMG 1506 Ângulo de inclinação axial (GAMP) 0 graus Ângulo de inclinação radial (GAMF) -8,5 graus Altura da haste (H) 32 mm Largura do eixo (B) 32 mm