PSDON 3232P-15-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided Square Inserts

Réf.: 3603283
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3603283
EAN / GTIN 7291075321340
Réf. fabricant 3603283
Article hors catalogue L23990 636

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMG 1506
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm