Trzpienie frezarskie z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych 35° z 7° kątem luzu

Nr art.: 3603135
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3603135
EAN / GTIN 7291075220650
Numer producenta 3603135
Numer L L23990 528

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, Dmin odcięcia 20 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, wysokość wału (H): 15 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 8,5 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VC.. 1103
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -5 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 47,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 15 mm