A16R SVJCR-11 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 35° positivi a 7°

Codice art.: 3603135
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3603135
EAN / GTIN 7291075220650
Codice del produttore 3603135
Numero-L L23990 528

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 8.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1103
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -5 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 47.5 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm