A16R SVJCR-11 Bară de strunjire cu strângere cu șuruburi pentru Plăcuță pozitive, rombică de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3603135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3603135
EAN / GTIN 7291075220650
Număr producător 3603135
L-Număr L23990 528

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu strângere cu șuruburi pentru Plăcuță pozitive, rombică de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 8.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 47.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm