Oprawka narzędziowa o kącie natarcia 72,5° z interfejsem HSK do płytek wieloostrzowych o kącie wierzchołkowym 35°.

Nr art.: 3602393
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HSK
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602393
EAN / GTIN 7291075200225
Numer producenta 3602393
Numer L L24230 163

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość funkcjonalna (LF): 110 mm, długość całkowita (OAL): 142 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość funkcjonalna (LF) 110 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,15 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VNM. 12T3
  • Długość całkowita (OAL) 142 mm
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 14 stopni