HSK A63WH-SVVNN-J12F Porte-plaquettes avec attachement interchangeable cône-face HSK et angle d'attaque à 72.5° accueillant des plaquettes négatives rhombiques à 35°

Réf.: 3602393
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3602393
EAN / GTIN 7291075200225
Réf. fabricant 3602393
Article hors catalogue L24230 163

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNM. 12T3
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 14 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HSK" Afficher tout