HSK A63WH-SVVNN-J12F Suport de scule cu unghi de atac de 72,5° și interfață HSK pentru plăcuțe de 35° negative, rombice

Cod articol.: 3602393
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602393
EAN / GTIN 7291075200225
Număr producător 3602393
L-Număr L24230 163

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu unghi de atac de 72,5° și interfață HSK pentru plăcuțe de 35° negative, rombice

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNM. 12T3
  • Lungime totală (OAL): 142 mm
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 14 Grade