Narzędzia tokarskie z zaciskiem typu R z interfejsem HSK do ujemnych, rombowych płytek wymiennych DNMG

Nr art.: 3602390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602390
EAN / GTIN 7291075202748
Numer producenta 3602390
Numer L L24230 6

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość funkcjonalna (LF): 110 mm, długość całkowita (OAL): 142 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF) 110 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) DN.. 15
  • Długość całkowita (OAL) 142 mm
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 10 stopni