HSK A63WH DDNNN J15 Teste con attacco HSK e fissaggio R-Clamp per inserti negativi DNMG

Codice art.: 3602390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602390
EAN / GTIN 7291075202748
Codice del produttore 3602390
Numero-L L24230 6

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN.. 15
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati