HSK A63WH DDNNN J15 Stružna orodja R-CLAMP z vmesnikom HSK za negativne, rombične obračalne rezalne ploščice DNMG

Št. art.: 3602390
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3602390
EAN/GTIN 7291075202748
Številka proizvajalca 3602390
L-število L24230 6

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 110 mm, skupna dolžina (OAL) 142 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DN.. 15
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 10 stopinj