MULTI-WEDGE Lock, wytaczadła do płytek rombowych, trójkątnych i czworokątnych 80° ujemnych

Nr art.: 3602321
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602321
EAN / GTIN 7291075185379
Numer producenta 3602321
Numer L L23990 984

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, Dmin odcięcia 1 496″, długość całkowita (OAL): 14″, wysokość wału (H): 1 142 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0,77 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): WNMG 431-GN
  • Dmin Odcinanie 1,496″
  • Długość całkowita (OAL): 14 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 12 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 1,73 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 142 cale