A-MULNL 20-4MW MULTI-WEDGE Lock, Vyvrtávací tyče pro negativní 80° kosočtvercové, trigonální a čtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3602321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-WEDGE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3602321
EAN / GTIN 7291075185379
Číslo výrobce 3602321
L-číslo L23990 984

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,496″, Celková délka (OAL) 14″, výška boku (H) 1,142″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.77″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.496″
  • Celková délka (OAL): 14″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.73″
  • Výška dríku (H): 1.142″