A-MULNL 20-4MW Bloccaggio MULTI-WEDGE, barre di alesatura per inserti rombici, trigonali e quadrati a 80° negativi

Codice art.: 3602321
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602321
EAN / GTIN 7291075185379
Codice del produttore 3602321
Numero-L L23990 984

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.496″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.142″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.77″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.496″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.73″
  • Altezza stelo (H): 1.142″