Wymienne głowice wytaczarskie z zaciskiem śrubowym do gwintowanych płytek tokarskich.

Nr art.: 3602224
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISCARTHREAD
Długość 29,72 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602224
EAN / GTIN 7291075178364
Numer producenta 3602224
Numer L L23990 875

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów, długość głowicy (LH): 1:17

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość głowy (LH): 1,17″
  • Dmin Odcinanie 0,787″
  • Wysokość trzonu (H): 0,59 cale

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISCARTHREAD" Zobacz wszystkie