• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SIR 0625-16 HEAD Auswechselbare Bohrstangen-Köpfe mit Schraubenklemmung für Gewinde-Dreh-WSP.

Artikel-Nr.: 3602224
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISCARTHREAD
Länge 29,72 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602224
EAN / GTIN 7291075178364
Herstellernummer 3602224
L-Nummer L23990 875

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 1.17″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Kopflänge (LH): 1.17″
  • Dmin Abstechen 0.787″
  • Schafthöhe (H): 0.59″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen