Uchwyt zaciskowy R z kątem natarcia 45° do toczenia wzdłużnego i czołowego dla ujemnych, kwadratowych płytek wymiennych

Nr art.: 3602082
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602082
EAN / GTIN 7291075192766
Numer producenta 3602082
Numer L L23990 13

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 39 mm, długość całkowita (OAL): 158,3 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 39 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SNMG 1204
  • Długość całkowita (OAL) 158,3 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -5,5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -5,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm