DSSNR 2525M-12 Nástroje s R-svorkami s úhlem náběhu 45° nesoucí negativní čtyřhranné břitové destičky pro podélné a čelní obrábění

Artiklové číslo: 3602082
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3602082
EAN / GTIN 7291075192766
Číslo výrobce 3602082
L-číslo L23990 13

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 39 mm, celková délka (OAL) 158,3 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 39 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 158.3 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm