DSSNR 2525M-12 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 45°-nastavnim kotom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602082
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3602082
EAN/GTIN 7291075192766
Številka proizvajalca 3602082
L-število L23990 13

Opis

Opis:

Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 39 mm, skupna dolžina (OAL) 158,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 39 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 158,3 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -5,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm