Oprawka zaciskowa z bocznym zaciskiem dźwigniowym do dodatnich, rombowych płytek wymiennych 80° do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3602015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602015
EAN / GTIN 7291075172843
Numer producenta 3602015
Numer L L23990 1683

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 16,2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CC.. 09T3
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm