PCLCR 1616M-09S Outils avec serrage par levier sur les côtés, pour les plaquettes positives rhombiques à 80° avec 7° de dépouille pour tours automatiques

Réf.: 3602015
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3602015
EAN / GTIN 7291075172843
Réf. fabricant 3602015
Article hors catalogue L23990 1683

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm