PCLCR 1616M-09S Utensili specifici per macchine automatiche, con fissaggio Inserto laterale, a leva. Monta Inserti rombici positivi a 7°

Codice art.: 3602015
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602015
EAN / GTIN 7291075172843
Codice del produttore 3602015
Numero-L L23990 1683

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 16.2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm