Płyty adapterów do konsoli automatycznych XP80Z, Długość: 180mm

Nr art.: 360171 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Adapterplatte fuer Automationskonsole XP80Z
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyta adaptera
Średnica śrub 10 mm
Liczba otworów ZC 4
Długość L 180 mm
Wysokość H 29 mm
Szerokość B 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360171 180
EAN / GTIN 4067263139157
Numer producenta 360171 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysoko wytrzymałe aluminium, eloksalowane na czarno. Boczny rowek chwytaka 8×6 mm wraz ze środkowym otworem pozycjonującym do zastosowań automatyzacyjnych.

Zastosowanie:

Powierzchnia do swobodnego użytku na wymiar 80 mm do indywidualnej obróbki lub jako paleta.

Pasuje do:

Konsola nr 360164.

W dostawie:

4 × sworzeń mocujący nr 360025 12M10/90.
4× wkręt bez łba M8.