Płyty adapterów do konsoli automatycznych XP80Z, Długość: 136mm

Nr art.: 360171 136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Adapterplatte fuer Automationskonsole XP80Z
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyta adaptera
Średnica śrub 10 mm
Liczba otworów ZC 4
Długość L 136 mm
Wysokość H 29 mm
Szerokość B 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360171 136
EAN / GTIN 4067263139140
Numer producenta 360171 136
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysoko wytrzymałe aluminium, eloksalowane na czarno. Boczny rowek chwytaka 8×6 mm wraz ze środkowym otworem pozycjonującym do zastosowań automatyzacyjnych.

Zastosowanie:

Do adaptacji elementu mocującego o wymiarze 52 mm na wymiar 80 mm.

Pasuje do:

Konsola nr 360164.
Imadło centrujące nr 363000 rozm. 50 i rozm. 80 oraz nr 363300 rozm. 75.

W dostawie:

4 śruby mocujące, 4 kołki gwintowane M8, 2 tuleje pozycjonujące, 4 sworznie mocujące nr 360025 12M10/90.

Wskazówka:

Kompatybilna z elementami mocującymi wszystkich producentów o wymiarze 52 mm.