Adapterplatte für Automationskonsole XP80Z, Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 360171 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Adapterplatte fuer Automationskonsole XP80Z
Inhalt Einzelteil
Produktart Adapterplatte
Durchmesser Schrauben 10 mm
Aufnahmebohrung 18M12
Anzahl ZC-Bohrungen 4
Länge L 180 mm
Höhe H 29 mm
Breite B 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360171 180
EAN / GTIN 4067263139157
Herstellernummer 360171 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium schwarz eloxiert. Seitliche Greifernut 8×6 mm inklusive mittiger Positionierbohrung für automatisierte Anwendungen.

Verwendung:

Frei verwendbare Oberfläche auf Stichmaß 80 mm zur individuellen Bearbeitung beziehungsweise als Palette nutzbar.

Passend für:

Konsole Nr. 360164.

Lieferumfang:

4 × Spannbolzen Nr. 360025 12M10/90.
4× Gewindestift M8.