Adapterplaat voor automatiseringsconsole XP80Z, Lengte: 180mm

Artikelnummer: 360171 180
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 180 mm
Breedte B 120 mm
Hoogte H 29 mm
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360171 180
EAN/GTIN 4067263139157
Nummer fabrikant 360171 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer vast aluminium, zwart geëloxeerd. Grijpergroef 8×6 mm aan de zijkant inclusief positioneerboring in het midden voor geautomatiseerde toepassingen.

Toepassing:

Vrij te gebruiken oppervlak aan steekmaat 80 mm voor individuele bewerking respectievelijk als pallet te gebruiken.

T.b.v.:

Console nr. 360164.

Levering:

4 × spanpen nr. 360025 12M10/90.
4× draadpen M8.