Trzpienie frezarskie z zaciskiem śrubowym do dodatnich, trójkątnych płytek wymiennych o kącie luzu 7° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3601050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3601050
EAN / GTIN 7291075065312
Numer producenta 3601050
Numer L L23990 574

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, Dmin odcięcia 20 mm, długość całkowita (OAL): 180 mm, wysokość wału (H): 15 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 11 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 180 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -1 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 45 mm
  • Wysokość trzonu (H) 15 mm